力王
力王の 地下足袋/足袋靴/足袋
ダブルクッション 5枚 (黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18762935
品番
F5SPU
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ダブルクッションで足の負担を軽減します。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
23
ハゼ(枚)
5
特性
ダブルクッションインソール
靴タイプ
足袋