力王
力王の 地下足袋/足袋靴/足袋
ダブルクッション 7枚 (黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18763075
品番
F7SPU
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ダブルクッションで足の負担を軽減します。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
24
ハゼ(枚)
7
特性
ダブルクッションインソール
靴タイプ
足袋