ダブルクッション 7枚 (黒) 特大

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)31 注文コード18763179 品番F7SPU特大
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

ダブルクッションで足の負担を軽減します。

用途祭り 形状ハイカット サイズ(cm)31 ハゼ(枚)7 特性ダブルクッションインソール 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする