力王
力王の 地下足袋/足袋靴/足袋
ダブルクッション 12枚 (黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18763240
品番
F12SPU
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ダブルクッションで足の負担を軽減します。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
25
ハゼ(枚)
12
特性
ダブルクッションインソール
靴タイプ
足袋