ダブルクッション 15枚 (白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18763696 品番 WF15SPU
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ダブルクッションで足の負担を軽減します。

用途祭り 形状ハイカット サイズ(cm)27 ハゼ(枚)15 特性ダブルクッションインソール 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする