クッションV 5枚 (藍染)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18763870 品番 AF5SPV
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

激しい動きの祭りには、祭足袋クッションIIIがおすすめです。厚さ約15mmにも及ぶインソールは、衝撃吸収性、反発性、柔軟性をもった3層構造となっています。高いクッション性を備えたクッションIIIは、祭りを彩るかっこよさと存在感のある本格派向け祭り足袋です。

用途祭り 形状ハイカット 藍染 サイズ(cm)24 ハゼ(枚)5 特性3層構造インソール 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする