3/22より値下げ!現場を応援

AF5SPVL クッションV 5枚 (藍染) 大サイズ 力王 18763958 AF5SPVL クッションV 5枚 (藍染) 大サイズ 力王 18763958 AF5SPVL クッションV 5枚 (藍染) 大サイズ 力王 18763958

クッションV 5枚 (藍染) 大サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード18763958 品番AF5SPVL
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

激しい動きの祭りには、祭足袋クッションIIIがおすすめです。厚さ約15mmにも及ぶインソールは、衝撃吸収性、反発性、柔軟性をもった3層構造となっています。高いクッション性を備えたクッションIIIは、祭りを彩るかっこよさと存在感のある本格派向け祭り足袋です。

用途祭り 形状ハイカット 藍染 サイズ(cm)29 ハゼ(枚)5 特性3層構造インソール 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする