WF7SPⅢL クッションⅢ 7枚 (白) 大サイズ 力王 18764335

WF7SPⅢL クッションⅢ 7枚 (白) 大サイズ 力王 18764335
WF7SPⅢL クッションⅢ 7枚 (白) 大サイズ 力王 18764335
WF7SPⅢL クッションⅢ 7枚 (白) 大サイズ 力王 18764335

クッションⅢ 7枚 (白) 大サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード18764335品番WF7SPⅢL
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

激しい動きの祭りには、祭足袋クッションIIIがおすすめです。厚さ約15mmにも及ぶインソールは、衝撃吸収性、反発性、柔軟性をもった3層構造となっています。高いクッション性を備えたクッションIIIは、祭りを彩るかっこよさと存在感のある本格派向け祭り足袋です。

用途祭り形状ハイカットサイズ(cm)30ハゼ(枚)7特性3層構造インソール靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする