NEWはだしタビU 7枚 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18764457 品番 KNH7U
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量でしなやか、お祭りに最適な貼付足袋です。ゴム底のグリップ力とかかとの安定感に優れています。保型片と柔軟シートでかかとを安定させ、厚めのスポンジクッションのソールで衝撃をやわらげます。ゴムで周縁を巻き上げ補強することにより、非常に丈夫になっています。
クッションA 製品の特長
●かかと安定化構造
●滑りにくい独自のゴム底パターン
●ゴムによるかかとの巻き上げ補強
●厚めのクッション入り

用途祭り 形状ハイカット サイズ(cm)24 ハゼ(枚)7 特性貼付け 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする