画像準備中

老眼鏡 CK-115

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18764464 品番 CK-115
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えなおしゃれなデザイン。※レンズサイドのカラーを施しますがレンズ自体は無色です。

度数3 寸法(mm)(フレーム)横:約125、(レンズ)横約52×縦約37、(鼻幅)約20、(テンプル)約135 質量(g)約22 レンズ非球面アクリルレンズ 材質(フレーム)合金 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする