力王
力王の 地下足袋/足袋靴/足袋
祭たびクッション貼付 5枚 (白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18764859
品番
WHL5SP
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
祭たびクッション貼付と子供たび金太郎貼付で、小さいサイズから大きいサイズまで貼付タイプの祭足袋が揃いました。ご家族お揃いでお祭りやイベントに、お気軽にご利用ください。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
白
サイズ(cm)
23.5
ハゼ(枚)
5
特性
貼付け
靴タイプ
足袋