祭たびクッション貼付 5枚 (白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18764868 品番 WHL5SP
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

祭たびクッション貼付と子供たび金太郎貼付で、小さいサイズから大きいサイズまで貼付タイプの祭足袋が揃いました。ご家族お揃いでお祭りやイベントに、お気軽にご利用ください。

用途祭り 形状ハイカット サイズ(cm)24 ハゼ(枚)5 特性貼付け 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする