力王
力王の 地下足袋/足袋靴/足袋
祭たびクッション貼付 5枚 (白)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
注文コード
18764920
品番
WHL5SP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
サイズ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
祭たびクッション貼付と子供たび金太郎貼付で、小さいサイズから大きいサイズまで貼付タイプの祭足袋が揃いました。ご家族お揃いでお祭りやイベントに、お気軽にご利用ください。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
白
サイズ(cm)
26.5
ハゼ(枚)
5
特性
貼付け
靴タイプ
足袋