力王
力王の 地下足袋/足袋靴/足袋
子供たびクッション(縫付) 3枚 (白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18765516
品番
WFJ3MSP
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
子供足袋(縫付)のクッション入りです。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
白
サイズ(cm)
14
ハゼ(枚)
3
特性
縫付・マジック仕様
靴タイプ
足袋