子供たび金太郎(貼付) 3枚 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード18765656 品番HJK3MSP
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クッション性能を大幅にアップしました。お子様の足にやさしく、幼稚園や学校などのイベントに最適です。

用途祭り 形状ハイカット サイズ(cm)14 ハゼ(枚)3 特性貼付け・マジック仕様 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする