曜日別特売
YM08-0546 リムシールドⅡ MotionPro(モーションプロ) 18765678

YM08-0546 リムシールドⅡ MotionPro(モーションプロ) 18765678
YM08-0546 リムシールドⅡ MotionPro(モーションプロ) 18765678
YM08-0546 リムシールドⅡ MotionPro(モーションプロ) 18765678

リムシールドⅡ

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード18765678品番YM08-0546
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット

材質強化ナイロン製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18765678
2026-02-13
用途: タイヤ交換手組み作業
自動車・二輪車・自転車関連業

これを使うともう通常タイプのリムガードには戻れません、と言う位使いやすいです、厚みや硬さも適切で絶対傷付けたくない大切なホイールを確実に保護してくれます、もちろん繰り返し使用可能です。

対象商品 : 18765678
2025-12-14
用途: オートバイタイヤ手組み作業
自動車・二輪車・自転車関連業

コレはとても良いです材質は薄く硬く耐久性があり手組み後半の際も移動させやすくホイールに傷が付く気がしません、ちなみにバイクはTZR250(1KT)です。

2025-05-01
用途: バイクのタイヤ交換

今までは肉厚のあるリムガードを使用していましたがこねにくく破れたりしてましたがこの商品はリムガード無しくらいの容易さでビードが外せました。

対象商品 : 18765678
2024-09-30
用途: バイクのタイヤ組み

よく出回っているタイプのリムプロテクターより、厚みが薄くて作業性が良く、強度もあるようです。

1が参考にしています
対象商品 : 18765678
2024-11-07
用途: タイヤ交換
運輸・通信業

一般的なリムガードより肉厚が薄くて使いやすいです。

対象商品 : 18765678
2024-03-07
用途: オンロードスポーツバイクの人力タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オンロードスポーツバイクの人力タイヤ交換に使用。 ビードブレーカーでビードを確実に落とし、ビードクリームを満遍なく塗布後、今迄は長方形の紐が付いた汎用品を工夫して使っていましたが、この商品は下まで長さがあり2回目のビードをタイヤレバーでホイール内側から外側に抉って外す際にこの商品の素晴らしさを感じる事ができます。 下部にある2つの穴も、指を入れて押さえができるグッドデザインです。 DIY派にはお勧めの逸品!

1が参考にしています
対象商品 : 18765678
2024-06-08
用途: タイヤ交換
鎌形自動車

控えめに言って最高・安心。なぜ今まで使わなかったのか不思議。

1が参考にしています
対象商品 : 18765678
2022-10-03
用途: タイヤのホイールからの脱着

普通のリムガードだとタイヤレバーの入れ方によりリムガードを潰してホイールに傷をつける事が有りますが、
この工具を使うと固いので傷をつけてしまう確率が劇的に少なくなります。
DIY派に非常に良い工具と思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする