力王
力王の 地下足袋/足袋靴/足袋
子供たび金太郎(貼付) 5枚 (黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18765681
品番
HJK5MSP
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
クッション性能を大幅にアップしました。お子様の足にやさしく、幼稚園や学校などのイベントに最適です。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
16
ハゼ(枚)
5
特性
貼付け・マジック仕様
靴タイプ
足袋