エアーたびフィット 5枚 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード18765936 品番ACF5
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

力王が開発したエアークッション足袋の流れをくんだ、クッション性・フィット性に優れた地下足袋です。激しい動きに抜群の履き心地を発揮し、建築作業にはもちろん、祭り足袋としても広くご利用いただけます。
製品の特長
●足形に沿うように、湾曲したカップインソールで優れたフィット感を実現し、抜群の接地感を生み出します。
●エアークッションの”高いクッション性”、衝撃吸収材の”やさしい吸収力”は、激しい動きをサポートします。

用途祭り 形状ハイカット サイズ(cm)23 ハゼ(枚)5 特性エアー入りインソール 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする