曜日別特売
ACF7 エアーたびフィット 7枚 (黒) 力王 18766076

ACF7 エアーたびフィット 7枚 (黒) 力王 18766076
ACF7 エアーたびフィット 7枚 (黒) 力王 18766076
ACF7 エアーたびフィット 7枚 (黒) 力王 18766076

エアーたびフィット 7枚 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード18766076品番ACF7
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

力王が開発したエアークッション足袋の流れをくんだ、クッション性・フィット性に優れた地下足袋です。激しい動きに抜群の履き心地を発揮し、建築作業にはもちろん、祭り足袋としても広くご利用いただけます。
製品の特長
●足形に沿うように、湾曲したカップインソールで優れたフィット感を実現し、抜群の接地感を生み出します。
●エアークッションの”高いクッション性”、衝撃吸収材の”やさしい吸収力”は、激しい動きをサポートします。

用途
祭り
形状ハイカットサイズ(cm)24.5ハゼ(枚)7特性エアー入りインソール靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする