1057 六角軸ダイヤモンドシャープナー 高芝ギムネ製作所 18766379 1057 六角軸ダイヤモンドシャープナー 高芝ギムネ製作所 18766379 1057 六角軸ダイヤモンドシャープナー 高芝ギムネ製作所 18766379 1057 六角軸ダイヤモンドシャープナー 高芝ギムネ製作所 18766379

六角軸ダイヤモンドシャープナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18766379 品番 1057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】
インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!
六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!
素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。
従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!

粒度両面#400 刃径(Φmm)50 用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。 質量(g)約41 寸法(Φmm)50
注意
※安全メガネを必ず着用してください。
※用途以外での使用は絶対にしないでください。
※使用前に軸部とシャープナー部を固定しているビスを、ガタやブレのないようにしっかりと締めてください。
※研磨用です。切断には不向きです。
※3000rpm以下で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18766388
2020-09-25
用途:
ホールソーの刃研ぎ
運輸・通信業

コンパクトだし、インパクトドリルに付けて、さっと研げるので便利です。もう少し、荒いのが欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする