曜日別特売
1058 六角軸ダイヤモンドシャープナー 高芝ギムネ製作所 18766388

 

1058 六角軸ダイヤモンドシャープナー 高芝ギムネ製作所 18766388
1058 六角軸ダイヤモンドシャープナー 高芝ギムネ製作所 18766388
1058 六角軸ダイヤモンドシャープナー 高芝ギムネ製作所 18766388
1058 六角軸ダイヤモンドシャープナー 高芝ギムネ製作所 18766388

六角軸ダイヤモンドシャープナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)75
内容量1個注文コード18766388品番1058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】
インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!
六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!
素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。
従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!

用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。粒度両面#400刃径(Φmm)75質量(g)約69寸法(Φmm)75
注意
※安全メガネを必ず着用してください。
※用途以外での使用は絶対にしないでください。
※使用前に軸部とシャープナー部を固定しているビスを、ガタやブレのないようにしっかりと締めてください。
※研磨用です。切断には不向きです。
※3000rpm以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18766388
2020-09-25
用途: ホールソーの刃研ぎ
運輸・通信業

コンパクトだし、インパクトドリルに付けて、さっと研げるので便利です。もう少し、荒いのが欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする