ミキロコス 多目的看板

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18766494 品番 K-037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。
野生動物出没注意、飛び出し注意、ポイ捨て禁止など、様々な種類を揃えています。
支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。
耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。

文字内容飛び出し注意 材質特殊な合成樹脂 用途山林や公園、公共施設などあらゆる場面での警告・防止看板。 サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18766537
2024-06-19
用途:
犬の糞で困っていたが、これ張って後解消
日本クリーンサービス 様 (サービス業)

赤色が効果あつたかも、いいです?雨にあたってどうか?まだわからないですが。

対象商品:
18766537
2023-06-11
用途:
迷惑防止
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビューにもありますが、数ヶ月で完全に日焼け色褪せ(特に赤の塗料部分)して殆ど消えてしまいました。塗料を変更するか表面処理等で耐久性を高めるか価格を半額以下にするかぐらいの改良を検討して欲しいです。

3人が参考にしています
2020-10-22
用途:
道路沿いのポイ捨てが多い場所
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂製で薄く万が一で飛んでも周りの物に被害を与えることがない仕様なのでよかったです。ただ、少し看板の大きさが思っていたより小さいのでもう少し大きなサイズがあればいいと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
18766546
2021-01-07
用途:
道路沿いのポイ捨て禁止用に
自動車・二輪車・自転車関連業

取付て3か月で直射日光が当たる場所のは色剥げが著しい。夏ではなく秋や冬の日光でこれだけ退色するのであれば、夏ならば1か月も持たないのでは・・・もう少し耐久性に優れたプリントをお願いしたい。

2人が参考にしています
対象商品:
18766537
2019-02-27
用途:
ペットの注意喚起
医療・福祉・介護関連業

大変効果がありましたが紙のように薄く裏にプラ板で補強が必要でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする