頑固一番

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18766573 品番 0087
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

石の多い場所の一般草刈に最適なチップソー!直角埋め込みで超耐久力を実現!
頑固なまでに直角に深く埋め込み、溶着面を多くし、チップの欠けを極力なくした刃型です。

刃数(p)36 刃厚(mm)1.8 用途石の多い場所での下刈・草刈に最適。 仕様直角埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 外径(Φmm)230 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする