三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 刈払機
三陽金属(ERBA)の 一般草刈用カッター/チップソー
頑固一番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18766589
品番
0088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
石の多い場所の一般草刈に最適なチップソー!直角埋め込みで超耐久力を実現!
頑固なまでに直角に深く埋め込み、溶着面を多くし、チップの欠けを極力なくした刃型です。
刃数(p)
40
刃厚(mm)
1.8
用途
石の多い場所での下刈・草刈に最適。
仕様
直角埋込み
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
外径(Φmm)
255
基板厚(mm)
1.25