タビックUCOATファスナー(BK)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18766776 品番 TVCIICZBK
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・従来のタビックUをアップデートさせたモデルです。
・アッパー全体に撥水加工。
・止水ジップを採用。
・ゴム引コーティング加工によりぬかるんだ場所でも履いて頂けます。
・タビグツ市場で珍しいカラー展開。
・クッション性の良いインソールを使用。

用途農業、建設 形状ミドルカット ブラック サイズ(cm)24 特性撥水加工、センターファスナー(止水ジップ) 靴タイプ足袋靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする