電波掛け時計 高精度温湿度計付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18766783 品番4FY618-019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

環境目安表示付 熱中症などの注意を喚起いたします

表示方式アナログ 機能環境目安表示機能付、音&光/光/OFF(デジ夕ル表示のみ)の3点切換式、カレンダー表示機能付 (2099年12月31日まで表示可能)、夜間自動点灯機能付(液晶面も光ります)、警告音モニター付、自動切替式、電波OFF機能、電波サーチ機能、電池交換おしらせ 直径(Φmm)275 付属品お試し用電池×2個、木ねじ×1個、保証書×1枚 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス シルバーメタリック(白) 質量(g)780 種類掛時計 測定精度温度:±1℃(-9.9〜+50℃)、湿度:±3%RH(20〜25℃、60%RHにおいて/20〜90%) 寸法(Φ×mm)275×50 使用電池単3形マンガン電池×2個 電池寿命約1年 カレンダー付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18766783
2022-09-26
用途:
家庭の壁掛け時計として使用
ファーム イイオカ 様 (農・林・水産業)

コスパ、性能、に満足。
電波掛け時計なので正確な時間が分かり、時間合わせの手間も無く、 温湿度計も付いていて カレンダー付満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする