RIKIO安全スニーカー(RS190 BK)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード18766977 品番RS190 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,340
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・シューレースタイプ
・RS180の後継機
・重量260ℊの軽量安全スニーカー
・樹脂先芯入り
・ハニカムカップインソールを使用
・ソールにはつま先とかかと部分にゴムを使用

用途建設、土木 形状ローカット ブラック サイズ(cm)25 特性軽量、先芯入り 靴タイプ安全靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする