力王
力王の セーフティスニーカー
力王の ローカットセーフティスニーカー
RIKIO安全スニーカー(RS190 BK)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
18767011
品番
RS190 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,340
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
・シューレースタイプ
・RS180の後継機
・重量260ℊの軽量安全スニーカー
・樹脂先芯入り
・ハニカムカップインソールを使用
・ソールにはつま先とかかと部分にゴムを使用
用途
建設、土木
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
26.5
特性
軽量、先芯入り
靴タイプ
安全靴