RIKIO安全スニーカー(RS190 BK)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード18767020 品番RS190 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,340
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・シューレースタイプ
・RS180の後継機
・重量260ℊの軽量安全スニーカー
・樹脂先芯入り
・ハニカムカップインソールを使用
・ソールにはつま先とかかと部分にゴムを使用

用途建設、土木 形状ローカット ブラック サイズ(cm)27 特性軽量、先芯入り 靴タイプ安全靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18767020 RS190 BK 18767160 RS195 BK RIKIO安全スニーカー(RS195BK) 力王 RIKIO安全スニーカー(RS195BK) 力王 1足 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする