RIKIO安全スニーカー(RS195BK)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18767135 品番 RS195 BK
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・マジックタイプ
・RS180の後継機
・重量260ℊの軽量安全スニーカー
・樹脂先芯入り
・ハニカムカップインソールを使用
・ソールにはつま先とかかと部分にゴムを使用

用途建設、土木 形状ローカット ブラック サイズ(cm)26 特性軽量、先芯入り 靴タイプ安全靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
作業
その他業種

履き心地快適で疲れにくい
マジックで値段が安いのが魅力的です。
また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする