リズム
リズムの 時計
リズムの 掛け時計
リズムの 振り子時計
柱時計(報時機能付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18767219
品番
4MJ742RH06
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
色
濃茶木地仕上
付属品
振り子×1個、ワイヤー×2個、重錘×2個、滑車×2個、木ねじ×1個、お試し用乾電池×1個、取扱説明書・保証書
仕様
報時機能付、飾り重錘・飾り振子付、前扉式、2針式
材質
桂材
寸法(mm)
997×298×144
質量(kg)
6.8
表示方式
アナログ
使用電池
単1形マンガン電池×1個
電池寿命
約1年