※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS006-SS-N ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシン 18767227 MS006-SS-N ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシン 18767227

ユニック ソケット(オネジ取付用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18767227 品番 MS006-SS-N
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。

寸法D(mm)35 寸法E(mm)18 寸法H(mm)六角29 寸法L(mm)65 寸法d(mm)16 流体空気 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 取付ねじオネジ(M) 相手側取付サイズRc3/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 質量(g)229 使用温度範囲(℃)-20〜+80 寸法TR3/4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 材質(パッキン)ニトリルゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする