HG-221 GY/C Airtto

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18767300 品番 HG-221
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・現行品HG220の素材替え提案のモデルです
※品番を変えている理由→伸縮性のある素材ですのでベルクロ部分にある金具の位置を変えている為
・伸縮性のある生地になりますので足にフィットしてくれます。
・ポリエステル素材を使用している為、速乾性が高いです。
・摩擦による糸切れに強い素材です。

用途建設、土木 形状ハイカット グレーコンビ サイズ(cm)26.5 特性伸縮性有、速乾、先芯入り 靴タイプ安全靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする