※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP008-SS ユニック プラグ(ホース取付用) ニューマシン 18767482 HP008-SS ユニック プラグ(ホース取付用) ニューマシン 18767482

ユニック プラグ(ホース取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18767482 品番 HP008-SS
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別) アウトレット
¥749339

液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。

材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 流体空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 質量(g)154 寸法L(mm)86.5 寸法d(mm)18.5 寸法A(mm)23.5 使用温度範囲(℃)-20〜+80 寸法D(mm)30 寸法E(mm)55 寸法C(mm)27 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 相手側ホースサイズ1ホース用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする