用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
仕様●フィルター5種:・白色・透明・温暖色・赤色・青色●光路切替:手動●変倍方式:ズーム式
セット内容顕微鏡一式(三太C YS03C)、JIS鏡筒、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(2個)
質量(kg)顕微鏡:5
タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)
消費電力(W)2.4
定格入力電圧(V)AC100-240
総合倍率3.5〜90倍
構成YS03C (フルセット)
作動距離(mm)33/100/165
照明装置リング照明(全点灯・調光可)
ポール高さ(mm)280
ベース寸法(mm)W210×D270
使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)32
照度(Lux)最大:15000
RoHS指令(10物質対応)対応