象印マホービン
象印マホービンの キッチン/調理家電
象印マホービンの その他調理家電
象印マホービンの 餅つき機/製麺機
マイコンもちつき機 力もち
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18767604
品番
BS-ED10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
蒸すからつくまで「マイコン全自動」
蒸す・つく・こねる・つぶす「1台4役」
簡単 ! 無添加みそ作り きめ細かくすりつぶす「みそはね」
おもちの取り出しが簡単「とっ手つきうす」
色
ホワイト
容量
5合〜1升
コード長さ(m)
1.4
本体質量(kg)
705
消費電力(W)(50/60Hz)
142/160、ヒーター600
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
25×35.5×27.5