電波掛時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18767955 品番8MY502SR07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
機能電池交換お知らせ機能、電波サーチ機能、連続秒針、電波受信OFF機能 付属品お試し用乾電池×1個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 寸法(mm)289×289×47 薄茶木目仕上 質量(g)800 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ電池×1個 電池寿命約1年 電波時計 連続秒針

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする