※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVFケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 線心数2心 導体外径(Φmm)1.6 注文コード18768070 品番UBVV-F 2C-1.6 ハイイロ (20M)マキ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は線心数・導体外径など11種類から選べます 他の種類を見る

600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。

灰色 許容電流(A)18 構成【素線数】1【素線系】1.6 外径(mm)6.2×9.4 絶縁体厚さ(mm)0.8 導体外径(Φmm)1.6 線心数2心 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする