桜新メリヤスクリーンウエス1枚品1kg

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード18768094 品番#155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

綿100%の白メリヤスウエスで、縫い目が無い1枚タイプ。
ソフトな風合いで吸水性も優れています。
サイズは約40×40cmで塗料・水・油などの拭取りに最適です。

種別新品 材質綿100% 区分新品 寸法(cm)約40×40 処理方法パック包装・漂白洗浄 生地の種類メリヤス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768094
2016-10-05
用途:
ガラスや塗装面の拭取り等
有限会社ポジション 様

消耗品なのでなるべく安価で、綿100%/新品/洗浄済/柔らかい製品を探していて、使用した感想は、やはり思っていた以上に小さい(寸法は記載が有りましたので割愛...)、綿100%は良なのですが、思っていた以上に薄いので...他を探します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする