※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーボン
ユーボンの 電線/ケーブル
ユーボンの 汎用ケーブル
ユーボンの VVF・VVR
VVFケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
線心数
2心
導体外径(Φmm)
1.6
注文コード
18768097
品番
UBVV-F 2C-1.6 ハイイロ (30M)マキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
線心数・導体外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
色
灰色
許容電流(A)
18
構成
【素線数】1【素線系】1.6
外径(mm)
6.2×9.4
絶縁体厚さ(mm)
0.8
導体外径(Φmm)
1.6
線心数
2心
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表