※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVFケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 線心数3心 導体外径(Φmm)2 注文コード18768115 品番UBVV-F 3C-2.0 ハイイロ (20M)マキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は線心数・導体外径など11種類から選べます 他の種類を見る

600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。

灰色 許容電流(A)20 構成【素線数】1【素線系】2.0 外径(mm)6.6×14 絶縁体厚さ(mm)0.8 導体外径(Φmm)2 線心数3心 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする