1.抜群の視認性・・・赤色よりも視覚的に見やすいとされる緑色のレーザーを採用しています。
2.ダイレクト式半導体レーザー採用・・・低温・高温での安定性に優れたダイレクト式を採用しました。(動作温度範囲:約-10〜60℃)波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。
3.選べる5つの照射パターン・・・上面パネルのボタンで5つの照射パターンの切り替えができます。
4.水平調整三脚アダプターを標準装備・・・三脚上で簡単に水平出しができます。
5.雨でも安心・・・防塵・防水構造ボディでホコリの多い現場、急な雨でも安心です。
6.バックライト付気泡管・・・気泡管はバックライト付で、切り替え操作はすべて上面パネルで行えます。
7.ACアダプター付・・・長時間の使用が可能です。