250ミリ充電式チェンソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18768637 品番MUC254CDGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。
優れた重心バランス。軽い取り回し感
「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
「アプト」防滴・防じん
脱落防止ナット付

バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%) チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜22.5[0〜1350] チェーン形式25AP-60 付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF 質量(kg)3.1(バッテリ含む) 電源(V)直流18 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)496×184×191 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本 振動3軸合成値(m/s2)2.9 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー種類カービング ガイドバー長さ(mm)250
注意
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする