グリーンレーザーポインター スタンダードペンタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18768855 品番UC-S1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。
衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。
出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。
照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。
RoHS指令に準拠しています。

用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g)約80(電池含む) タイプペンタイプ 使用温度(℃)15〜35 直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155 電池寿命(時間)約4 使用電池単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m)200 レーザー出力最大1mW ビーム径3m先でΦ4〜6mm レーザー波長(nm)532 使用場所屋内・屋外 レーザー光色緑色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768855
2022-04-09
用途:
研究用
教育・研究機関

緑ポインタは赤よりも大きく表示されますので,望ましいと思います.いずれの機種も,ボタンを丁寧に扱うことが大切と思います.

対象商品:
18768855
2018-06-26
用途:
プレゼンティション
上森電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現在使用のレーザー光色はレッドでしたがグリーンにして見やすくなって良かったです

対象商品:
18768855
2017-08-05
用途:
プロジェクター投影時
製造業

遠くからでも緑ライトでかなり見やすく1万円以下で購入できるのでとてもいいと思います。

対象商品:
18768855
2017-04-26
用途:
プレゼンテーション
株式会社上杉物産 様

プレゼンテーションにはいいです。赤より受講者に圧迫感を与えないように感じます。但し、液晶ディスプレイや屋外では光は目立たなくなります。

対象商品:
18768855
2017-02-27
用途:
現場作業での作業指示に使用させてもらっています。
株式会社三木組 様 (建設業・工事業)

※以前はレッドのタイプを使用していましたが今回初めてグリーンレーザーがある事がわかり現場作業指示で使用しています、明るく目にも大変やさしいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする