EBバッテリー

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)30(20時間率)25(5時間率) 端子形状テーパー 注文コード18768882 品番EB25T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はバッテリー容量・端子形状など21種類から選べます 他の種類を見る

EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。

用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等 長さ(mm)195 幅(mm)127 寸法(mm)195(L)127(W)200(H)222(TH) 質量(kg)10 端子形状テーパー 総高さ(mm)222 バッテリー容量(Ah)30(20時間率)25(5時間率) 箱高(mm)200
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※個人宅配送不可商品になります。※個人宅配送不可商品です。また車上渡しになりますのでご承知おきください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768943
2023-10-25
用途:
場内用清掃車
三方照明株式会社 様 (製造業)

思ってたより商品が良いと思います。持ち運びや取付時にバンド持ち手等があれば親切だと思います。

対象商品:
18769022
2023-10-05
用途:
高所のメンテナンスなど
製造業

迅速な配送でありがたいです。
重量物なので、配送が心配でしたが、段ボール梱包になっていて安心です。

対象商品:
18768995
2017-04-11
用途:
バッテリ荷走車ように

他社品より安価で購入出来たので、良かったです。まだ使用は初めてですが、問題が無ければリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
18769013
2017-01-20
用途:
高所作業車用に購入しました。
有限会社小和田製作所 様 (製造業)

本体メーカーものと同等に全然問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18769022
2018-03-14
用途:
高所作業車

9月に購入、翌年2月には使用できなくなった。半年しか持ちませんでした。

4人が参考にしています
対象商品:
18769022
2017-02-20
用途:
設備メンテナンス

値段が他社のメーカーより安かったので購入しました
値段の変動がなければ今後購入していきたいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする