Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャリア・ゴムロープ
Panasonic(パナソニック)の 自転車用キャリア
リヤキャリヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18769025
品番
NCR1613S
参考基準価格(税別)
¥6,909
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
Jコンセプト・プロム用のリアキャリアです
材質
本体:アルミ製、足:ステンレス製、シルバー塗装
色
シルバー
クラス
18
主要車種
プロム