滑り止め軍手 7ゲージ

(523件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1箱(20ダース) 注文コード 18769266 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥9,458 定期注文特価(税込)7,808
販売価格(税別)
8,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
7,098 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
コストを追求した手袋です。1箱20ダース入りです

サイズフリー(L相当) 全長(cm)約23 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約10 材質ポリエステル、綿、その他 質量(g/ダース)730 ゲージ数7 入数(双)240 用途運搬作業など作業全般 機能丈夫・フィット感 糸本数(本)2 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール 素材ポリエステル、綿、その他
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には充十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18769266 - 35723546 - 滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ 滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ 1箱(20ダース) 6,998 税込7,698 薄手タイプになります
18769266 - 22291982 MW-S8 すべり止め軍手 スクエアエイト ミタニコーポレーション すべり止め軍手 スクエアエイト ミタニコーポレーション 1ダース(12双) 878 税込966 ナショナルブランドの相当品です
18769266 - 10916228 BG-1510 サイズすべり止め軍手 コーコス信岡 サイズすべり止め軍手 コーコス信岡 1袋(10双) 669 税込736 ナショナルブランドの相当品です
18769266 - 07580596 #535 手護神(滑り止め手袋) 勝星産業 手護神(滑り止め手袋) 勝星産業 1パック(5双) 459 税込505 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 523
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26049599
2026-03-12
用途:
グレー12双セット
その他業種

Lサイズです。使うのは女性ですが、手が大きめのため若干先に余裕はあるものの、大きすぎることなく、ピッタリなサイズ感。指の横幅のフィット感がよく履き心地良いです。滑り止めもとても良くて使いやすいです。グレーなら汚れは目立ちません。用途は、草むしり、雪かき、車のタイヤ交換、冬場のスタッグの際、鮭をさばく時など幅広いです。車内や災害ボックスに常備させてますので、いくつあってもいいと思います。遠方の家族にも何双かシェアすると、とても喜んでもらえました。しっかりした商品です。

2025-12-06
用途:
広報紙の配布作業に
農・林・水産業

行政が発行する広報紙を町内会で地域に配布しているが、部数を数え梱包する際に利用している。滑り止めの効果で素手よりも数えやすく、手も汚れないため重宝している。安価なのでインクで黒くなったら使い捨てでリピート購入している。

対象商品:
03332244
2025-11-17
用途:
農作業
田中農園 様 (農・林・水産業)

草刈りや諸々の農作業時に使用しております。
耐久性があり値段からすると価値ありです。

1人が参考にしています
対象商品:
26049599
2026-02-21
用途:
薪作り作業
運輸・通信業

私は、グレー色がお気に入りのリピーターです。品質やコスパ的にも良いので、助かります。

対象商品:
26049599
2025-10-30
用途:
荷物の積み下ろし
製造業

思っていたより厚手で、破れにくくて良い感じです。
リピートしようと思います。

2025-07-10
用途:
キャスター移動時 仕分け作業時
株式会社ベネック 様 (サービス業)

消耗激しい軍手
しっかりとしていて持ちも良く値段もリーズナブルな価格で満足です。

1人が参考にしています
2025-07-24
用途:
様々な作業時
運輸・通信業

グレーで汚れが目立たないので気に入っています。
滑り止め加工も他社製品と同様の耐久性かと思う。

対象商品:
26049599
2025-03-29
用途:
紙積み
株式会社育栄堂 様

手に馴染むし滑らない値段も手頃でとても良いすごく気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする