ポリエステルスリング

(280件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18769476 品番 PS-3510
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。

ベルト長さ(m)1 ベルト幅(mm)35 オレンジ 使用荷重(kg)1200 破断荷重(kg)7200 種別両端アイ形 材質ポリエステル 全長(m)1 破断荷重(kN)72 使用荷重(kN)12 アイ寸法(mm)300±30
関連資料:点検シート(0.7MB)よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書:
注意
※角張った吊荷はそのままでは吊れません。横滑りや突起による引っ掛けには大変弱いため、角のある吊荷やでっぱりがある吊荷には必ず補強パッドなどの角あてを使用して下さい。また高温にも弱いので必ず100℃以下の環境で使用して下さい。合わせて酸類にも非常に弱いので酸洗い等には絶対に使用しないで下さい。
※使用荷重はストレートで吊った場合の値なのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 280
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
車両救出時等
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最高です
数年前に2本購入し使い続けて追加購入です。

2025-09-10
用途:
製品の運搬作業
製造業

使って数ヶ月でボロボロになります。非常に危険で安心して作業出来ないため
やめたほうが良いです。モノタロウブランドは良いものが多いですが、スリングはおすすめしません

3人が参考にしています
2025-05-02
用途:
スタック脱出用

最近の車はリヤにけん引フックがない、雪道スタックしたときに他の車にロープけん引してもらうのにもひっかけるところがない。幸い私の車は4WDなのでリヤホーシングにこれを巻いてロープをひっかけることができる。ジムニーや軽トラと違って乗用車には使えるフックが何もないのですね。雪国必須です。

2人が参考にしています
2025-11-18
用途:
荷締め
エスジー有 様 (建設業・工事業)

大変素晴らしい商品でした、ものすごく良かったです 満足です

2025-09-19
用途:
配管接続
建設業・工事業

使い勝手は良いかと思います。改善点等は特に気になりませんでした。

2025-02-27
用途:
仮設材の玉掛け
ハシモト商会 様 (運輸・通信業)

柔らかくて使い易いです。その分耐久性が心配ですが、今のところ問題なく使用出来てます。

1人が参考にしています
対象商品:
07320135
2025-02-06
用途:
仮設材の吊り上げ
ハシモト商会 様 (運輸・通信業)

柔らかくとても使いやすいです。ただ、耐久性があるのかが気になりますq

対象商品:
06940403
2024-04-28
用途:
大型トラックのアオリを水平キープ

何トンも吊る訳ではなく、
水平に吊ったアオリの上で人一人が乗って養生作業するだけなので強度とか問題ナッシング¥(^o^ )/ただ、サビとかで汚れるので予算有り余ってるバブリーな方々はワイヤースリングのが使い勝手がいいでオススメ。けどコレでも十二分に使い物にはなる。必要充分。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
JIS規格の製品でしょうか。
回答:
JIS規格品ではございません。
7人が参考にしています
2021-07-02
質問:
長さには、アイ寸法は含まれてますか。
回答:
長さにアイ寸法は含まれております。
2人が参考にしています
2021-07-02

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする