商品本体
丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
エアポートバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(10枚)
注文コード
18769506
品番
90340420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
大容量のPP不織布素材のバッグです
用途
空港はもちろんの事、観光地で販売が見込まれます
幅(mm)
460
色
ネイビー
高さ(mm)
385
材質(本体)
PP不織布+マットPP
種類
手提げ袋
奥行(mm)
495
持ち手寸法(mm)
30×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750