VP175 バイスプライヤー モノタロウ 18769608 VP175 バイスプライヤー モノタロウ 18769608 VP175 バイスプライヤー モノタロウ 18769608 VP175 バイスプライヤー モノタロウ 18769608 VP175 バイスプライヤー モノタロウ 18769608

バイスプライヤー

(80件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18769608 品番 VP175
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。

最大開き(mm)30 全長(mm)180 用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 質量(g)330 表面処理ニッケルメッキ
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

物をつかんだままロックできる!
調整ネジ バネ仕様

物の厚みに合わせて口の開け幅を調整ネジで調整し、対象物を挟んでハンドルを強く握り込むとロックがかかって口幅の固定が可能です。
固定解除時は、挟み込むための強い力の反動を受け、本体や固定物が思わぬ動きをとる場合がありますので、
バイスプライヤを片手でしっかりと保持しながら慎重に行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
農作業パイプの打ち込み
小関農場 様 (農・林・水産業)

パイプを手で保持するのに使っています。ハンマーでの打ち込みが安全に作業できるようになりました。作りは少し荒い感じですが問題なく使えます。

対象商品:
18769608
2026-01-05
用途:
溶接
建設業・工事業

調節もし易く、しっかりした作りでとても使いやすいです。

2025-09-17
用途:
品物の固定

小さいバイスプライヤ―が、ほしくて
ちょうどいいのが見つかり重宝してます。

対象商品:
18769608
2025-05-09
用途:
折れたボルトの抜取りに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オリジナル品ですが、全く問題なく使用できます。価格からコスパが良い商品です。

対象商品:
18769599
2024-08-04
用途:
供回り対策に
その他業種

自転車の前輪を外すさい、ナットとネジが供回りしてしまうため、一方を押さえつけ、固定するため購入しました。小さいサイズのバイスプライヤーのため大いに役立ちました。

2025-02-16
用途:
丸棒の固定

普通に使用できます。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

2024-12-18
用途:
農業機械のメンテナンス
小山農園 様 (農・林・水産業)

トップリンクの丸の部分に使いましたが、しっかりと回せました。

対象商品:
18769617
2024-07-26
用途:
作業用
コスモソリューション 様 (サービス業)

普通のバイスプライヤーです。当然ながらきちんと使用出来ます。価格と機能なバランスが良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする